Motion
NL12-0981-06

DUFF-NORTON
NL12-0981-06

Série SCN12 6.00 po Longueur de course et capacité de charge de 20241 lb, modèle SuperCylinder standard à angle droit
N° D’ARTICLE MI13567877
N° MFRNL12-0981-06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
NL12-0981-06

Série SCN12 6.00 po Longueur de course et capacité de charge de 20241 lb, modèle SuperCylinder standard à angle droit
N° D’ARTICLE MI13567877
N° MFRNL12-0981-06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    28.30 po
  • Longueur
    45.44 po
  • Longueur rétractée
    24.25 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6 po
  • Largeur
    10.04 po

Details

  • Évaluation Ip de l’environnement
    Protection contre l’entrée (IP55)
  • Tension d’entrée
    230 V|460 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course réglable
  • Capacité de charge
    20241 lb
  • Montage
    Clevis et tourillon
  • Type d’entraînement à vis
    Balle
  • Série
    SCN12

Aperçu

Description du fabricant
NL12-0981-06 SÉRIE SCN12 6.00 PO ARRÊTEZ

You May Also Like

Les clients ont également acheté