Motion
280-HP341R-USA
280-HP341R-USA CHAPEAU DÔME LISSE DIFFICILE
N° D’ARTICLE MI13582094
N° MFR280-HP341R-USA
Prix53.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-HP341R-USA CHAPEAU DÔME LISSE DIFFICILE
N° D’ARTICLE MI13582094
N° MFR280-HP341R-USA
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
Prix53.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La forme lisse du dôme est idéale pour les applications de soudage et les accessoires. Le bac à pluie et la coquille en polyéthylène haute densité à conception à fentes conviennent à tous les accessoires les plus récents tels que la protection auditive, les écrans faciaux, les trousses forestières ou la protection contre le soudage. Des points de fixation pour les mentonnières, etc. Les suspensions confortables à sangles en nylon à 4 points avec réglage à cliquet SURE LOCK comprennent des sangles en tissu robustes et un rembourrage de la couronne pour un ajustement confortable et sûr. Grandes surfaces d’impression pour le logo de l’entreprise à l’avant, sur les côtés et à l’arrière.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Bleu marine
  • Numéro CUP du fabricant
    620606909141

Aperçu

Description du fabricant
280-HP341R-USA CHAPEAU DÔME LISSE DIFFICILE
  • La coquille légère en polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé contre les rayons UV réduit la fatigue du travailleur
  • La coquille en dôme lisse est dotée d’un bac à pluie pour plus de commodité dans des conditions météorologiques défavorables
  • La suspension 4-Point avec sangles en tissu robustes et coussinet de confort de la couronne procure un ajustement confortable et sûr
  • Bandeau absorbant en mousse remplaçable sans frottement pour une absorption maximale de la sueur
  • Système de réglage des roues SURE LOCK pour les réglages de la taille d’une seule main
  • Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur adéquate
  • Les fentes universelles pour accessoires conviennent à une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • Conforme aux exigences -ANSI/ISEA Z89.1 Type I et CSA Z94.1 Type I
  • Répond aux exigences d’isolation électrique de classe E (20,000 volts)
  • Impression du logo personnalisée disponible sur les quatre côtés du casque de sécurité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon