Motion
2500 20M 85

CONTINENTAL
2500 20M 85

Courroies à bande - 3VX, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI13592291
N° MFR2500 20M 85
Prix1,505.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
2500 20M 85

Courroies à bande - 3VX, matériau EPDM
N° D’ARTICLE MI13592291
N° MFR2500 20M 85
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
Prix1,505.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    85 mm
  • Pas
    20 mm
  • Longueur du pas
    2500 mm

Détails

  • Type de courroie
    20M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    6/3VX335-A Conti VX Torque Team Advance
  • Matériel
    Chloroprène avec fibre
  • Matériau de renforcement
    Polyester
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    OUI

Aperçu

Description du fabricant
2500-R20M- AVANCE DE FORCE DE SYNCHRONISATION 85-A
  • Les courroies Conti® VX Torque Team Advance disponibles en profils classique et compensé/étroit s’attaquent aux entraînements difficiles avec des courroies jointes qui réduisent les vibrations, les charges d’amortisseur et le désalignement.
  • Offert en emballage ou à bord brut.
  • Les éléments de tension en polyester assurent une résistance et une traction élevées, tandis que l’endos durable et résistant à l’huile augmente la flexibilité, l’efficacité et la fiabilité.