Motion
8V19.0-6-J

CONTINENTAL
8V19.0-6-J

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 6 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 19.0000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13600612
N° MFR8V19.0-6-J
Prix3,488.77 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
8V19.0-6-J

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 6 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 19.0000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13600612
N° MFR8V19.0-6-J
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
Prix3,488.77 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    19.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20180969
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PULL 8V19.0-6-J