Motion
AK109-1 3/8

CONTINENTAL
AK109-1 3/8

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 1-3/8 po diamètre extérieur, 10.7500 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13601620
N° MFRAK109-1 3/8
Prix168.42 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
AK109-1 3/8

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 1-3/8 po diamètre extérieur, 10.7500 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13601620
N° MFRAK109-1 3/8
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
Prix168.42 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20179907
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PULL AK109-1 3/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good