Motion
3203 ATN1

TIMKEN
3203 ATN1

Roulement à contact angulaire - 17 mm d’alésage, 40 mm de diamètre extérieur, 17.50 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13618994
N° MFR3203 ATN1
Prix104.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
3203 ATN1

Roulement à contact angulaire - 17 mm d’alésage, 40 mm de diamètre extérieur, 17.50 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI13618994
N° MFR3203 ATN1
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
Prix104.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    17.50 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
3203 ATN1 3203 ATN1; BILLE ANGULAIRE CONTAC