Motion
68403
N° D’ARTICLE MI13640183
N° MFR68403
Prix58.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI13640183
N° MFR68403
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
Prix58.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    20
  • Dureté des roues
    S

Aperçu

Description du fabricant
68403 TIGER CÉRAMIQUE TYPE 16 POINTE RONDE PO
  • La microstructure ultrafine permet au grain de céramique de s’auto-affûter pour des taux d’élimination des métaux ultra-élevés et une productivité optimale
  • Une durée de vie inégalée signifie que plus de matériau a été retiré pendant la durée de vie de l’abrasif
  • La face de coupe ouverte offre un taux de coupe agressif dès sa sortie de la boîte
  • L’écrou hexagonal ancré fixe l’abrasif à l’outil pour augmenter la sécurité et prévenir les bris du produit
  • Équilibré avec précision pour assurer un fonctionnement fluide et sans vibrations et réduire la fatigue de l’opérateur
  • La forme de type 16 présente une conception conique avec une surface de coupe arrondie
  • Idéal pour une utilisation sur la fonte, la fonte ductile, l’acier moulé, le fer blanc, le fer gris, l’alliage à haute teneur en nickel et l’acier inoxydable

Les clients ont également acheté