Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale2.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
Détails
- ApplicationMeulage
- CouleurBrun
- Numéro de grain20
- Dureté des rouesS
Aperçu
- La microstructure ultrafine permet au grain de céramique de s’auto-affûter pour des taux d’élimination des métaux ultra-élevés et une productivité optimale
- Une durée de vie inégalée signifie que plus de matériau a été retiré pendant la durée de vie de l’abrasif
- La face de coupe ouverte offre un taux de coupe agressif dès sa sortie de la boîte
- L’écrou hexagonal ancré fixe l’abrasif à l’outil pour augmenter la sécurité et prévenir les bris du produit
- Équilibré avec précision pour assurer un fonctionnement fluide et sans vibrations et réduire la fatigue de l’opérateur
- La forme de type 18 présente une surface de coupe plate
- Idéal pour une utilisation sur la fonte, la fonte ductile, l’acier moulé, le fer blanc, le fer gris, l’alliage à haute teneur en nickel et l’acier inoxydable