Motion
7005-08-S08-16-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-08-S08-16-SS

7005-08-S08-16-SS MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI13673997
N° MFR7005-08-S08-16-SS
Prix26.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-08-S08-16-SS

7005-08-S08-16-SS MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI13673997
N° MFR7005-08-S08-16-SS
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
Prix26.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 8 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 8 mm
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Longueur totale
    39.2
  • Profondeur du filetage
    9.6
  • Taille du filetage 2
    M16X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Métrique lourd (double usage), mâle JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16 UNF, M16X1.5
  • Style de fin 2
    Métrique lourd (double usage), mâle JIC
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16 UNF, M16X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    7005_DINEZ LOURD

Aperçu

Description du fabricant
7005-08-S08-16-SS MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS

Les clients ont également acheté