Motion
KR 22 PPX

SKF
KR 22 PPX

Came suiveuse – Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI13677225
N° MFRKR 22 PPX
Prix173.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 22 PPX

Came suiveuse – Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI13677225
N° MFRKR 22 PPX
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
Prix173.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.1199 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur de came KR 22 PPX offre un diamètre d'alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.1199 lb, ce qui le rend idéal pour les applications lourdes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1124 lbf
  • Série
    KR

Aperçu

Description du fabricant
KR 22 PPX NEEDLE ROLLER BRG