Motion
KR 40 PP

SKF
KR 40 PP

Came suiveuse - DE 40 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI13677259
N° MFRKR 40 PP
Prix289.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 40 PP

Came suiveuse - DE 40 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI13677259
N° MFRKR 40 PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix289.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.6515 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur KR 40 PP offre un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.6515 lb, adapté aux applications exigeantes de came.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2293 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3822 lbf
  • Série
    KR

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE KR 40 PP BRG