Motion
NU 1018 M/C4VA3091

SKF
NU 1018 M/C4VA3091

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 90 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI13677304
N° MFRNU 1018 M/C4VA3091
Prix3,942.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1018 M/C4VA3091

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 90 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI13677304
N° MFRNU 1018 M/C4VA3091
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
Prix3,942.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 1018 M/C4VA3091 ROULEAU CYLINDRIQUE BR