Motion
MB 14 A

SKF
MB 14 A

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 70 mm, D.E. 98 mm extérieur, D.E. face 85 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI13677436
N° MFRMB 14 A
Prix21.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
MB 14 A

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 70 mm, D.E. 98 mm extérieur, D.E. face 85 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI13677436
N° MFRMB 14 A
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
Prix21.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Visage Diamètre  
    85 mm
  • Largeur de la clé
    8 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    98 mm

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB 14 UNE LAVE-VERROUILLAGE