Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.26 po
- Longueur4.7 po
- Largeur1.13 po
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Mesure de 5.1 cm (2-Inch) à 30.5 m ( 100 pi) avec une précision de 0.16 cm ( 1/16-Inch po) pour les premiers 30 pi et une précision de 0.32 cm ( 1/8-Inch po) à 30.5 m ( 100 pi)
- La technologie Laser Distance Measure est légère et dotée d’une pince de poche qui facilite le transport sur le chantier
- Enregistrez une mesure à distance unique ou des mesures continues en un clic
- Comparez rapidement la dernière mesure avec les 2 dernières distances mesurées qui ont été automatiquement enregistrées sur l’écran ACL
- Écran ACL à contraste inversé très visible pour une meilleure visualisation dans des conditions de faible luminosité
- Basculez entre pouces, pieds et pouces, et mètres pour des mesures plus précises
- Le laser de classe 2 s’éteint automatiquement après 30 secondes pour économiser la batterie
- Alertes sonores lorsque la mesure est prise et que le son peut être désactivé
- Changez le point de départ de la mesure à partir du haut ou du bas de l’appareil pour des lectures plus rapides
- Conçu avec un ancrage de longe pour fixer l’appareil à un sac à outils ou à une ceinture à outils; longe non incluse