Spécifications
Dimensions
- Débit maximal tr/min3450 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IECY56Y
- Diamètre de l’arbre de sortie0.6250 po
- Taille de sortie0.6250 po
- Facteur de service1
- Longueur de l’arbre0.9100 po
- Poids44.0 lb
Détails
- Boîtier inclusNon
- Pays d’origineMexique
- Matériau du boîtierAcier laminé
- Numéro de catalogue du fabricantH995
- Numéro CUP du fabricant786674025180
- Puissance d’entrée maximale5 hp
- MontageRonde
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Convient à un environnement de lavageNon
- CUP_NON786674025180