Motion
VQ5101-3BW1-04T

SMC CORP OF AMERICA
VQ5101-3BW1-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, montage sur socle, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI13737329
N° MFRVQ5101-3BW1-04T
Prix145.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5101-3BW1-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, montage sur socle, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI13737329
N° MFRVQ5101-3BW1-04T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix145.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VALVE VQ5101-3BW1-04T VQ 4/5 PORTS SOLENO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon