Spécifications
Dimensions
- Largeur totale11.3000 po
- Poids81.6 lb
Détails
- Détails supplémentairesANSI/ASME B30.7, classification CE FEM 1 Bm et autres approbations de type tiers
- Pays d’origineFR
- Caractéristiques• Capacité : 6800 lb• Pendentif PHS de précision en alliage• Puissance nominale : 3.5 HP• Tirage de ligne : 1320 lb• Vitesse de ligne : 66 lb• Capacité de stockage : 292 pi• Capacité de travail : 190 pi• Consommation d’air : charge : 141 pi3/min
- FinitionÉmail
- Code d’harmonisation8425390100
- Type de moteurMoteur à engrenage pneumatique
- Types de produitsTreuil à air/service public
Aperçu
- Les treuils Ingersoll Rand Liftstar présentent une conception robuste, mais compacte qui les aide à s’adapter presque partout. Leurs moteurs à engrenages à faible entretien et très fiables ne disposent que de deux pièces mobiles, ce qui les rend pratiquement sans entretien, même après avoir été stockés ou inactifs pendant les temps d’arrêt. Les treuils Liftstar sont conçus spécifiquement pour les opérations de levage et excellent dans les environnements où les treuils moins robustes échoueraient.
- La construction robuste en fonte et en acier offre une longue durée de vie.
- Facilement configuré pour répondre aux normes mondiales, y compris ANSI/ASME B30.7 et CE FEM
- Classification 1 Bm.Facile à configurer pour répondre aux normes mondiales, y compris ANSI/ASME B30.7 et CE FEM Classification 1 Bm.
- Moteur pneumatique à engrenage fiable conçu pour les environnements les plus difficiles.
- Le silencieux interne standard réduit les niveaux de bruit.
- Le levier de vitesse variable de levage à vitesse variable offre un contrôle précis et une sécurité intégrée.
- Remarque : Il existe d'autres configurations et modifications qu'Ingersoll Rand peut accepter en dehors de l'unité standard. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements. winchandhoistsolutions@irco.com.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire