Spécifications
Dimensions
- Largeur totale28.0000 po
- Poids1254 lb
Détails
- Détails supplémentairesANSI.ASME B30.7, CE et FEM Classification 1 Bm ou M5 (pour les modèles -CE) ou autres approbations de type tiers
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Caractéristiques• Capacité : 40000 lb• Commande à levier• Puissance nominale : 25 HP• Première couche de tirage de ligne : 13,000 lb• Tambour moyen de tirage de ligne : 10,000 lb• Couche supérieure de tirage de ligne : 8,000 lb• Capacité de stockage : 1200 pi• Consommation d’air à la charge : 706 pi3/min
- FinitionÉmail
- Code d’harmonisation8425390100
- Type de moteurMoteurs pneumatiques à piston radial
- Types de produitsTreuil à air/service public
Aperçu
- Les treuils pneumatiques de troisième génération Ingersoll Rand sont les treuils de travail hors pair de la ligne de treuil Ingersoll Rand. Ils ont toutes les caractéristiques dont vous avez besoin et aucune ne vous permet de faire le travail. Conçu avec des caractéristiques haut de gamme et construit en fonte et en acier robustes, Ingersoll Rand ne prend pas de raccourcis et n’utilise jamais de composants inférieurs. Vous pouvez compter sur les treuils de troisième génération Ingersoll Rand pour faire le travail, qui sont dignes de confiance des pétroliers, des travailleurs extracôtiers, des mineurs et des équipes de construction lourdes partout dans le monde.
- Durabilité : La construction robuste en acier moulé avec facteur de 5:1 conception assure une longue durée de vie. Le diamètre minimal du 18:1 tambour au diamètre du câble métallique augmente la durée de vie du câble
- Sécurité : Le levier de vitesse variable de levage à vitesse variable offre un contrôle précis et une sécurité intégrée. La conception de la boîte de vitesses dans le tambour réduit la taille et aide le treuil à s’adapter aux applications compactes
- Performance : Le puissant moteur pneumatique à piston radial fournit une puissance fiable et une vitesse réglable pour toute utilisation. La vanne de commande autonettoyante améliore le débit et la performance. Le frein à tambour de série ou le frein à disque automatique en option offre une puissance de freinage supérieure
- Remarque : Il existe d'autres configurations et modifications qu'Ingersoll Rand peut accepter en dehors de l'unité standard. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements. winchandhoistsolutions@irco.com.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire