Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Longueur totale15.2300 po
- Dimension C de la longueur totale15.2300 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids99 lb
Détails
- Détails supplémentairesChâssis en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; graisse pour roulements Polyrex Em (-20F -+300F); prêt pour onduleur; oreilles de levage standard
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension5 A;2.5 A à 230 V;460 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1200 tr/min
- DescriptionHP :1.5, F#182T, TR/MIN :1170, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de descriptionUsage général
- Roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge5 A;2.5 A
- Courant de pleine charge2.5 A, 5 A
- Efficacité de la pleine charge0.875
- HP1.5 hp
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationH
- Cote IPIP54
- Code KVAK
- kW1.1 kW
- Numéro de catalogue du fabricantHBEM3667T
- Catégorie de moteurUsage général
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreRéversible
- NormesCURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CONFORME À ROHS, WEEE
- Normes respectéesCURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CONFORME À ROHS, WEEE
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Type de roulementScellé
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230 V;460 V à 60 Hz
Aperçu
- Prêt pour onduleur;NEMA Premium Efficiency;Cadre en fonte;Base rigide;Réversible
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure