Motion
25-200-100-MBAR

NOSHOK INC
25-200-100-MBAR

Manomètre, boîtier en acier noir de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 100 mbar, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13808205
N° MFR25-200-100-MBAR
Prix151.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-200-100-MBAR

Manomètre, boîtier en acier noir de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 100 mbar, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13808205
N° MFR25-200-100-MBAR
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
Prix151.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    -4 à 140
  • Application
    Surveillance des filtres, distribution des gaz, CVCA, détection des fuites, indication du niveau, médical
  • Type de cas
    Acier, connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acier peint en noir
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Verre à instrument

Aperçu

Description du fabricant
BASSE PRESSION SÉRIE 25-200-100-MBAR 200
  • Boîtier en acier noir de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 100 mbar
  • Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)