Motion
25-310-30-VAC-CBU-10-32

NOSHOK INC
25-310-30-VAC-CBU-10-32

Manomètre d’aspiration, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 30 V c.a., raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, cadre et pince en U chromés, filetage 10-32 UNF 2B
N° D’ARTICLE MI13808666
N° MFR25-310-30-VAC-CBU-10-32
Prix287.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-310-30-VAC-CBU-10-32

Manomètre d’aspiration, boîtier en laiton de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 30 V c.a., raccord arrière mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine, cadre et pince en U chromés, filetage 10-32 UNF 2B
N° D’ARTICLE MI13808666
N° MFR25-310-30-VAC-CBU-10-32

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix287.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
  • Type de cas
    Laiton, connexion arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube « C » en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 30

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 25-310-30-VAC-CBU-10-32 300 LAITON
  • Étui en laiton de 2-1/2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 30 V c.a.
  • Jauge à vide à raccord arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine
  • Cadre chromé
  • et pince en U
  • Filetage 10-32 Unified Fine (UNF) 2B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon