Motion
40-300-60-PSI/KPA

NOSHOK INC
40-300-60-PSI/KPA

Manomètre, boîtier en laiton de 4 po, intérieur en alliage de cuivre, 60 psi/kPa, raccord inférieur de 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808893
N° MFR40-300-60-PSI/KPA
Prix434.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-300-60-PSI/KPA

Manomètre, boîtier en laiton de 4 po, intérieur en alliage de cuivre, 60 psi/kPa, raccord inférieur de 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808893
N° MFR40-300-60-PSI/KPA
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
Prix434.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
  • Type de cas
    Laiton, connexion inférieure
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube « C » en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 60
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTIER EN LAITON SÉRIE 40-300-60-PSI/KPA 300
  • Étui en laiton de 4 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 60 psi/kPa
  • Jauge de pression de raccord inférieur de 1/4 po National Pipe Thread (NPT) avec remplissage de glycérine