Motion
40-310-300-PSI

NOSHOK INC
40-310-300-PSI

Manomètre, boîtier en laiton de 4 po, intérieur en alliage de cuivre, 300 psi, raccord arrière 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808956
N° MFR40-310-300-PSI
Prix452.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-310-300-PSI

Manomètre, boîtier en laiton de 4 po, intérieur en alliage de cuivre, 300 psi, raccord arrière 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13808956
N° MFR40-310-300-PSI

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix452.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Plage de température ambiante
    0 à 160
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, mines, presses d’estampage et de formage, transport
  • Type de cas
    Laiton, connexion arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube « C » en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint torique
  • Matériel
    Laiton moulé sous pression (fini laiton naturel) avec bouchon de décharge de sécurité
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 300
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTIER EN LAITON SÉRIE 40-310-300-PSI 300 LIQ
  • Étui en laiton de 4 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 300 psi
  • Jauge de pression de raccordement arrière National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine