Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité1/4
- Taille de l’orifice0.1720 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316 électropoli
- Type de finFiletage national des tuyaux (NPT)
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- TypeAiguille
- Matériau de la vanneAcier inoxydable
Aperçu
- Filetage de tuyau national 1/4 po (NPT)
- Homme x Femme
- Acier inoxydable 316
- Mini vanne à orifice souple de 0.172 po