Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité1/4
Details
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316 électropoli
- Type de finFiletage national des tuyaux (NPT)
- MatérielAcier inoxydable
- Matériau de la vanneAcier inoxydable
Aperçu
Description du fabricant
AIGUILLE STANDARD SÉRIE 402-FFS-P1-PM2 400
- Filetage de tuyau national 1/4 po (NPT)
- Femelle x Femelle
- Acier inoxydable 316
- Siège rigide
- Vanne à pointeau à orifice 0.187 po avec montage sur panneau et garniture en polytétrafluoroéthylène (PTFE)