Motion
408-FFC

NOSHOK INC
408-FFC

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier plaqué zinc-nickel
N° D’ARTICLE MI13809644
N° MFR408-FFC
Prix301.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
408-FFC

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier plaqué zinc-nickel
N° D’ARTICLE MI13809644
N° MFR408-FFC

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix301.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    1
  • Taille de l’orifice
    0.4380 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier plaqué zinc-nickel
  • Type de fin
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type
    Aiguille
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À POINTEAU STANDARD SÉRIE 4408-FFC 400
  • Filetage de tuyau national 1 po (NPT)
  • Femelle x Femelle
  • Acier
  • Siège rigide
  • Vanne à pointeau à orifice de 0.438 po