Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion1/4 po
Détails
- Série5-Valve
Aperçu
- Conçu pour être utilisé avec les transmetteurs de pression différentielle incorporant deux vannes d’isolement, deux vannes d’égalisation et une vanne de ventilation requise dans les applications au gaz naturel
- La configuration de la vanne Flare Pattern s'ouvre au maximum pour les doigts pendant le fonctionnement
- Les robinets à buse souple sont dotés d’une tige à buse souple non rotative brevetée en acétal et d’un joint d’étanchéité métal sur métal de secours (É.-U.
- Brevet 6,820,857).