Motion
100-6000-1-1-2-6

NOSHOK INC
100-6000-1-1-2-6

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 6000 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, 1/2 NPT conduit avec câble de 36 po
N° D’ARTICLE MI13810894
N° MFR100-6000-1-1-2-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100-6000-1-1-2-6

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 6000 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, 1/2 NPT conduit avec câble de 36 po
N° D’ARTICLE MI13810894
N° MFR100-6000-1-1-2-6
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    CVCA, hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étamper et à forger
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    1/2 po. Conduit National Pipe Thread (NPT) (avec 36 po Câble)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40
  • Type de signal de sortie
    4 mA à 20 mA, 2-Wire
  • Alimentation requise
    10 V c.c. à 30 V c.c. (4 mA à 20 mA, 2 fils)
  • Plage de pression
    0 à 6,000
  • Série
    100

Aperçu

Description du fabricant
OUTP ACTUELLE SÉRIE 100-6000-1-1-2-6 100
  • 0 à 6,000 psig
  • Précision de 0.5 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression à raccord mâle et à filetage national (NPT) de 1/4 po avec conduit à filetage national (NPT) de 1/2 po (câble fixé de 36 po)