Motion
204-93-6/58-1-43-71-TC

NOSHOK INC
204-93-6/58-1-43-71-TC

Transmetteur sanitaire série 20 , Anderson Negele Type SL Long - 6", plage réglable de 0 à 6 psig à 0 à 58 psig, 0.1 % de la portée ajustée, 4-20 mA/2 fils + protocole HART, serre-câble PG9 , couvercle transparent
N° D’ARTICLE MI13810934
N° MFR204-93-6/58-1-43-71-TC
Prix5,968.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
204-93-6/58-1-43-71-TC

Transmetteur sanitaire série 20 , Anderson Negele Type SL Long - 6", plage réglable de 0 à 6 psig à 0 à 58 psig, 0.1 % de la portée ajustée, 4-20 mA/2 fils + protocole HART, serre-câble PG9 , couvercle transparent
N° D’ARTICLE MI13810934
N° MFR204-93-6/58-1-43-71-TC
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
Prix5,968.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, produits laitiers, transformation chimique, produits pharmaceutiques
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Connexion électrique
    Glande de câble PG9
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -4
  • Type de signal de sortie
    Signal 4 mA à 20 mA, 2-Wire et Hart®
  • Série
    20

Aperçu

Description du fabricant
204-93-6/58-1-43-71-TC SÉRIE 20 INTELLI
  • Série 20 Anderson Negele Type SL Long - 6"
  • Plage réglable de 0 - 6 psig à 0 - 58 psig
  • 0.1 % de la durée ajustée
  • Transmetteur sanitaire 4 à 20 mA/2 fils + protocole HART® avec presse-étoupe PG9 et couvercle transparent
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon