Motion
820-1-1D-48-32/300-48-080-6

NOSHOK INC
820-1-1D-48-32/300-48-080-6

Indicateur de température numérique, connexion inférieure, ≤ 0.22 % de précision à pleine échelle, 4-20 mA, épuisement descendant, 1/2 NPT compression coulissante, M 12 X 1 (5 broches) Conn, 8 tige, 6 immersion, 6mm diamètre
N° D’ARTICLE MI13810941
N° MFR820-1-1D-48-32/300-48-080-6
Prix1,692.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
820-1-1D-48-32/300-48-080-6

Indicateur de température numérique, connexion inférieure, ≤ 0.22 % de précision à pleine échelle, 4-20 mA, épuisement descendant, 1/2 NPT compression coulissante, M 12 X 1 (5 broches) Conn, 8 tige, 6 immersion, 6mm diamètre
N° D’ARTICLE MI13810941
N° MFR820-1-1D-48-32/300-48-080-6
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
Prix1,692.36 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40 à 176 °F
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT) avec raccord de compression coulissant (ajouter 2 po à la longueur de tige pour cette option)
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Série
    820 Connexion inférieure

Aperçu

Description du fabricant
820-1-1D-48-32/300-48-080-6 820 SÉRIE D
  • Grand écran DEL à 4 chiffres
  • Reprogrammable sur le terrain avec module d'interface PC et logiciel en option
  • Le logiciel comprend une fonction de sécurité pour empêcher une reprogrammation accidentelle
  • Sortie de signal linéarisé programmable de 4 mA à 20 mA.