Motion
1900C-2

NOSHOK INC
1900C-2

Indicateur numérique compact à boucle d’alimentation de rétroéclairage avec affichage à cristaux liquides (LCD) de compteur de panneau série 1900C
N° D’ARTICLE MI13810946
N° MFR1900C-2
Prix848.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
1900C-2

Indicateur numérique compact à boucle d’alimentation de rétroéclairage avec affichage à cristaux liquides (LCD) de compteur de panneau série 1900C
N° D’ARTICLE MI13810946
N° MFR1900C-2
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
Prix848.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F

Aperçu

Description du fabricant
ALIMENTATION EN BOUCLE COMPACTE SÉRIE 1900C-2 1900C
  • Offre un affichage numérique compact de toute unité de mesure de pression, de température, de niveau, de force ou de débit souhaitée
  • Affichage de 3-1/2 chiffres, 0.6 po de haut avec une plage de portée de 0 à 1999
  • ACL réfléchissant l’image positive
  • Capacités de portée et de décalage zéro
  • Indication de pression négative et de surpression
  • Position décimale sélectionnable.