Motion
20-148-100-PSI/KPA-SP

NOSHOK INC
20-148-100-PSI/KPA-SP

Manomètre, boîtier de montage sur panneau carré ABS 2 po, intérieur en alliage de cuivre, 100 psi/kPa, raccord arrière femelle 1/8 NPT mâle/10-32 , pointeur de réglage
N° D’ARTICLE MI13812301
N° MFR20-148-100-PSI/KPA-SP
Prix76.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
20-148-100-PSI/KPA-SP

Manomètre, boîtier de montage sur panneau carré ABS 2 po, intérieur en alliage de cuivre, 100 psi/kPa, raccord arrière femelle 1/8 NPT mâle/10-32 , pointeur de réglage
N° D’ARTICLE MI13812301
N° MFR20-148-100-PSI/KPA-SP

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Type de cas
    Acrylonitrile butadiène styrène carré (ABS), montage sur panneau (2 po seulement)
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 100
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
ACRYLON SÉRIE 100 20-148-100-PSI/KPA-SP
  • Boîtier à montage sur panneau carré en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) 2 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 100 psi/kPa
  • Manomètre de raccordement arrière mâle/femelle 10-32 de 1/8 po National Pipe Thread (NPT) avec pointeur de réglage