Spécifications
Détails
- Précision1.6
- Plage de température ambiante-40 à 140
- ApplicationHydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube de Bourdon en alliage de cuivre
- Matériau de la lentilleAcrylique
- MatérielAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- Corps du connecteur de matériauLaiton
- MouvementLaiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
- Matériau du pointeurPlastique moulé
- Plage de pression0 à 1,500
- Mesure de la balancepsi/kPa à double échelle
Aperçu
Description du fabricant
40-100-1500-PSI/KPA SÉRIE 100 ACRYLONIT
- Boîtier de 4 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- Alliage de cuivre interne
- 1
- 500 psi/kPa
- Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)