Motion
25-500-200-PSI/BAR-ST-GY40

NOSHOK INC
25-500-200-PSI/BAR-ST-GY40

Manomètre, 2.5" 304SS caisse, 316SS intérieurs, 200 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , étiquette en acier inoxydable, -40 degrés rempli
N° D’ARTICLE MI13812746
N° MFR25-500-200-PSI/BAR-ST-GY40
Prix242.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-500-200-PSI/BAR-ST-GY40

Manomètre, 2.5" 304SS caisse, 316SS intérieurs, 200 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , étiquette en acier inoxydable, -40 degrés rempli
N° D’ARTICLE MI13812746
N° MFR25-500-200-PSI/BAR-ST-GY40

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix242.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Trogamide
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 200
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 25-500-200-PSI/BAR-ST-GY40 400/500
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 200 psi/bar
  • Jauge de pression à raccord inférieur mâle de 1/4 po National Pipe Thread (NPT) avec étiquette en acier inoxydable et remplissage à -40 degrés
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon