Motion
NSC5000E-LT

POWERBLANKET
NSC5000E-LT

Refroidisseur produit à congélation profonde de 5-Ton
N° D’ARTICLE MI13835361
N° MFRNSC5000E-LT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
NSC5000E-LT

Refroidisseur produit à congélation profonde de 5-Ton
N° D’ARTICLE MI13835361
N° MFRNSC5000E-LT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    62 po
  • Poids
    1150 lb
  • Largeur
    65 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Capacité de climatisation
    44,900 Btu/h
  • Type de réfrigérant
    Respectueux de l’environnement r404a
  • Plage de contrôle de la température
    10 °F - 45 °F
  • Tension
    480 V

Aperçu

Description du fabricant
NSC5000E-LT REFROIDISSEMENT DE LIQUIDE DE CONGÉLATION PROFOND DE 5-TON
  • REFROIDISSEURS À FLUIDE INDUSTRIELS PORTATIFS REFROIDIS À L'AIR
  • Les solutions industrielles de refroidisseurs North Slope refroidiront votre fonctionnement sans interrompre la disposition de votre système actuel
  • Les refroidisseurs North Slope offrent plusieurs niveaux de systèmes industriels de refroidisseurs d'eau, de refroidisseurs à liquide et d'accessoires de refroidissement exclusifs pour fournir un contrôle précis de la température qui est compact, mais efficace
  • Facile à installer, à retirer et à déplacer, vous serez heureux d'avoir un refroidisseur à liquide indolore et facile à utiliser.
  • PROTÉGEZ LES MATÉRIAUX ESSENTIELS : Conservez vos précieux matériaux et équipements, évitez les temps d’arrêt et régulez les températures sécuritaires.
  • CAPACITÉS PERSONNALISÉES DE CLASSE MONDIALE : Taille unique
  • Les ingénieurs experts de North Slope Chillers créeront une solution idéale pour votre application.
  • LES PLUS COURTS HEURES D'EMPLOI DE L'INDUSTRIE : Nous offrons des stocks sur tous les refroidisseurs à liquide de taille standard afin que nous puissions expédier dans la plupart des cas le même jour ou le lendemain pour assurer le bon fonctionnement de vos opérations
  • Les refroidisseurs North Slope peuvent concevoir et construire une solution personnalisée pour répondre rapidement à vos besoins uniques!
  • QUALITÉ SUPÉRIEURE - FIÈREMENT FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Conçu par notre équipe d’ingénierie de classe mondiale et fabriqué dans notre installation primée à Salt Lake City, Utah.
  • SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE : Achetez nos refroidisseurs à liquide industriels haut de gamme en toute confiance
  • Notre équipe du service à la clientèle est là pour vous aider longtemps après le point de vente
  • Nous sommes votre précieux partenaire à chaque étape du processus
  • SENTEZ-VOUS BIEN : Protégez en toute sécurité les matériaux et l’équipement essentiels, optimisez les opérations et économisez du temps et de l’argent en assurant le bon fonctionnement de votre entreprise tout au long de l’année.

You May Also Like

Les clients ont également acheté