AMERICAN INDUSTRIAL HEAT AB-702-A-4-TP
Échangeur de chaleur - série AB, 2 passe, 3.66 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur 1.125 po, tube de refroidissement 0.250 po de diamètre, côté coquille NPT 1.000 , côté tube NPT 1.000 , coquille Max Flow 17 gal/min / tube 30.0 gal/min, coquille en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité Hypalon