Motion
5107095
Sac fourre-tout à huile synthétique pour engrenages 5107095 4320 275 gal
N° D’ARTICLE MI13907508
N° MFR5107095
Prix103.40 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac fourre-tout à huile synthétique pour engrenages 5107095 4320 275 gal
N° D’ARTICLE MI13907508
N° MFR5107095
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
Prix103.40 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    275 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    320
  • Hauteur totale
    46 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    39 po
  • Poids
    1963.5 lb

Détails

  • Application
    Tous les types d’engrenages fermés, roulements lisses et à rouleaux lourds ou légers, remplis pour les boîtes d’engrenages à vie
  • Type de base
    PAO
  • Couleur
    Effacer
  • Capacité du contenant
    275 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Fourre-tout
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    504 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5107095
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Tulco Oils Inc.
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    PAO
  • Point d’écoulement
    -42 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Indice de viscosité
    147

Aperçu

Description du fabricant
HUILE SYNTHÉTIQUE POUR ENGRENAGES 5107095 4320  : 275
  • Excellente résistance du film
  • Performance exceptionnelle à basse et haute température
  • Compatible avec les métaux multiples
  • Réduction de la consommation d’énergie
  • Très peu ou pas de boues et de vernis
  • Intervalles de vidange prolongés par rapport aux fluides conventionnels

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté