Motion
5144031
Huile en contact direct avec les aliments - Polyalphaoléfine, 5 gal (É.-U.), Seau carré, 5
N° D’ARTICLE MI13907516
N° MFR5144031
Prix585.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile en contact direct avec les aliments - Polyalphaoléfine, 5 gal (É.-U.), Seau carré, 5
N° D’ARTICLE MI13907516
N° MFR5144031
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
Prix585.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Seau carré de 5 gal
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    15.25 po
  • Longueur totale
    10.75 po
  • Largeur totale
    10.25 po
  • Poids
    35.4 lb

Détails

  • Application
    Compresseurs rotatifs à vis, compresseurs centrifuges, compresseurs alternatifs, ventilateurs à déplacement positif, systèmes de pompe à vide
  • Type de base
    PAO (polyalphaoléfine)
  • Certification
    Certification NSF pour H-I, certifié casher
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Seau carré
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    495 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5144031
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    Polyalphaoléfine
  • Point d’écoulement
    -55
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • Indice de viscosité
    138

Aperçu

Description du fabricant
5144031 FLUIDE SYNTHÉTIQUE FG POUR COMPRESSEUR 46
  • Excellente stabilité thermique et oxydative
  • Tendances très faibles au vernis et à la boue
  • Points d’écoulement bas exceptionnels
  • Réduisez les lits d’entretien grâce à des intervalles de vidange prolongés
  • Excellentes propriétés anti-usure
  • Indice de viscosité élevé
  • Durée de vie prolongée
  • Excellente démulsibilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté