Motion
0152095
0152095 Huile pour engrenages industriels 320 Sac fourre-tout 275 gal
N° D’ARTICLE MI13907557
N° MFR0152095
Prix52.90 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0152095 Huile pour engrenages industriels 320 Sac fourre-tout 275 gal
N° D’ARTICLE MI13907557
N° MFR0152095
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
Prix52.90 $/gl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    275 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    320
  • Hauteur totale
    46 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    39 po
  • Poids
    2351.25 lb

Détails

  • Application
    Tous les types d’engrenages fermés, roulements lisses et à rouleaux lourds ou légers, remplis pour les boîtes d’engrenages à vie
  • Type de base
    Huile minérale
  • Capacité du contenant
    275 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Fourre-tout
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    550 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0152095
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Tulco Oils Inc.
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type d’huile
    Huile minérale
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
0152095 HUILE POUR ENGRENAGES INDUSTRIELS 320 : 275
  • Excellente résistance du film
  • Performance exceptionnelle à basse et haute température
  • Compatible avec les métaux multiples
  • Réduction de la consommation d’énergie
  • Très peu ou pas de boues et de vernis
  • Intervalles de vidange prolongés par rapport aux fluides conventionnels

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté