Motion
0860046
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - 55 gal (É.-U.), tambour, qualité ISO 46 , délai d’approvisionnement 5
N° D’ARTICLE MI13907584
N° MFR0860046
Prix5,004.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour outil pneumatique et compresseur d’air - 55 gal (É.-U.), tambour, qualité ISO 46 , délai d’approvisionnement 5
N° D’ARTICLE MI13907584
N° MFR0860046
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
Prix5,004.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Baril de 55 gal
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids
    387.2 lb

Détails

  • Application
    Compresseurs rotatifs à vis, compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs à palettes, souffleurs, pompes à vide
  • Type de base
    PAO
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur • Très peu ou pas de boues et de vernis • Durée de vie prolongée • Coûts d’entretien réduits • Solubilité réduite au gaz • Surconsommation réduite
  • Point d’éclair
    540 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Code d’harmonisation
    3902.90.0050
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0860046
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5
  • Type d’huile
    PAO
  • Point d’écoulement
    -49 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Indice de viscosité
    140

Aperçu

Description du fabricant
HUILE SYNTHÉTIQUE POUR COMPRESSEUR 0860046 46 :1/55
  • Excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
  • Très peu ou pas de boues et de vernis
  • Durée de vie prolongée
  • Réduction des coûts d’entretien
  • Réduction de la solubilité des gaz
  • Réduction de la surconsommation/consommation de caries

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté