Motion
2916-DE
M18 extracteur de poussière dédié HAMMERVAC™ 1-1/4" FUEL™
N° D’ARTICLE MI14080930
N° MFR2916-DE
Prix284.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18 extracteur de poussière dédié HAMMERVAC™ 1-1/4" FUEL™
N° D’ARTICLE MI14080930
N° MFR2916-DE
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
Prix284.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L'extracteur de poussière dédié MILWAUKEE® HAMMERVAC™ 1-1/4” est doté d'une conception en ligne conçue pour se connecter directement et être alimenté par le marteau rotatif à poignée en D MILWAUKEE® M18 FUEL™ 1-1/4” SDS Plus avec ONE-KEY™. L’utilisation du même filtre HEPA certifié remplaçable que les autres filtres HAMMERVACS , qui filtrent 99.97 % de toutes les particules supérieures à 0.3µm, signifie une plus grande compatibilité sur le chantier. La butée de profondeur et la règle réglables intégrées offrent des réglages faciles et précis. Cet extracteur de poussière permet une conformité complète à la norme OSHA Tableau 1 lors du perçage jusqu’à 1-1/4” po de diamètre et 8” po de profondeur. Cet extracteur est doté du mécanisme de nettoyage du filtre MILWAUKEE® AUTOPULSE qui nettoie automatiquement le filtre après chaque utilisation, assurant que les utilisateurs sont en mesure de percer plus efficacement et plus longtemps avant de devoir vider le compartiment à poussière. La boîte à poussière est équipée d’un orifice d’aspiration qui permet aux utilisateurs d’aspirer la poussière avec un grand aspirateur ou un extracteur de poussière au lieu de vider la poussière dans une poubelle, assurant une exposition minimale.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242607389
  • CUP_NON
    045242607389

Aperçu

Description du fabricant
2916-DE M18 HAMMERVAC CARBURANT 1-1/4" DEDICA
  • Le mécanisme de nettoyage du filtre AUTOPULSE NETTOIE automatiquement le filtre de l’extracteur de poussière après utilisation
  • Solution conforme au tableau 1 de l’OSHA
  • Capacité de l’extracteur de poussière : 1-1/4 po de diamètre, 8 po de profondeur
  • Filtre HEPA inclus
  • Comprend des buses antipoussière grandes et petites
  • Orifice d’aspiration pour minimiser l’exposition pendant la vidange
  • Boîte à poussière translucide
  • S'associe au marteau perforateur rotatif à poignée en D 2916-20 , M18 FUEL™ 1-1/4” SDS Plus avec ONE-KEY™
  • Conception en ligne