GRACO INC 651009
Husky® Pompe boulonnée métallique 1050S - ports NPT 1 po, 50 gal/min max., 125 psi max., 1 entrée/sortie, 1/8 po dia. Matières solides max, cylindrée moyenne 0.170 gal, section produit en acier inoxydable, bille PTFE, section centrale en acier inoxydable, siège de clapet en acier inoxydable, membrane PTFE