Motion
EP8G
Roulement à billes linéaire - série EP, diamètre d'arbre de 8 mm, capacité de charge de 2280 N, ouvert
N° D’ARTICLE MI14103502
N° MFREP8G
Prix18.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes linéaire - série EP, diamètre d'arbre de 8 mm, capacité de charge de 2280 N, ouvert
N° D’ARTICLE MI14103502
N° MFREP8G
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
Prix18.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Arbre Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    2280 N
  • Plage de température de fonctionnement
    176 °F
  • Série
    EP
  • Capacité de charge statique
    1400 N

Aperçu

Description du fabricant
EP8G BRG, BILLE 8MM EUROS G AVEC 2 N/S

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif