Motion
FMCN30E
Roulement linéaire simple - série FMCN, diamètre d'arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur totale de 68 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI14104348
N° MFRFMCN30E
Prix164.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement linéaire simple - série FMCN, diamètre d'arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur totale de 68 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI14104348
N° MFRFMCN30E
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
Prix164.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague plate
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Série
    FMCN

Aperçu

Description du fabricant
FMCN30E BRG 30MM EURO COMP OPN J