Motion
RRS14PW
Rail profilé de chariot à billes standard - Séries : Redi-Rail, Standard, 0.9380 po de haut, .7020 po de large, 4.1300 po de long, capacité de charge : 1512.4 N, 340 lbf
N° D’ARTICLE MI14106313
N° MFRRRS14PW
Prix222.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard - Séries : Redi-Rail, Standard, 0.9380 po de haut, .7020 po de large, 4.1300 po de long, capacité de charge : 1512.4 N, 340 lbf
N° D’ARTICLE MI14106313
N° MFRRRS14PW
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
Prix222.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    1/4-28 po
  • Taille nominale du rail
    14 mm
  • Hauteur totale
    0.9380 po
  • Longueur totale
    4.1300 po
  • Largeur totale
    0,7020 po

Détails

  • Options de balle
    Billes en acier standard
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    1872.7 N, 421 lbf
  • Fonctions étendues
    Essuie-tout en plastique rempli d'huile, rouleau scellé, roulement à deux rangs
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Graisse blanche à base de lithium
  • Accessoires inclus
    Essuie-tout en plastique rempli d’huile
  • Capacité de charge
    1512.4 N, 340 lbf
  • Lubrification
    Prélubrifié
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F, -20 à 80 °C
  • Préchargement
    Fixe
  • Caractéristiques de résistance
    Scellé contre la contamination
  • Type de joint
    Joints intégrés
  • Série
    Ravi-Rail

Aperçu

Description du fabricant
RRS14PW COULISSEAU 3 ROULEAU 1.250 X 3.250 AVEC