Motion
UT018-010-0-RM180-77

BOSTON GEAR
UT018-010-0-RM180-77

10:1 Réduction, 10:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14107798
N° MFRUT018-010-0-RM180-77
Prix19,501.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT018-010-0-RM180-77

10:1 Réduction, 10:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14107798
N° MFRUT018-010-0-RM180-77
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
Prix19,501.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    39.916 kg, 88.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    10:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114336-L055
  • Numéro CUP du fabricant
    191191516255
  • Réduction
    10:1
  • CUP_NON
    191191516255

Aperçu

Description du fabricant
UT018-010-0-RM180-77 UT018-010-0-RM180-7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté