Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Rapport nominal600:1
- Taille de sortie1.9375 po
- Ratio600:1
- Poids137.1 lb, 62.188 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantW16341
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5