Motion
HE30-0122

GRACO INC
HE30-0122

Pompe électrique à membrane - 100 psi, acier inoxydable 316 , EPDM, PTFE, section produit en Santoprene 2-Piece, centre en aluminium enduit FEP, débit maximum de 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI14115762
N° MFRHE30-0122
Prix12,708.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
HE30-0122

Pompe électrique à membrane - 100 psi, acier inoxydable 316 , EPDM, PTFE, section produit en Santoprene 2-Piece, centre en aluminium enduit FEP, débit maximum de 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI14115762
N° MFRHE30-0122
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
Prix12,708.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po
  • Poids
    88 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium revêtu de FEP
  • Certification
    Matériaux conformes à la FDA, 1024:2004 type 2.1 CID1 , groupes C, D, T4, zone 1 AEx d b IIB T4 Gb
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    2-Piece PTFE/Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    Tri-Clamp
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Conception du type
    Pompe électrique à membrane
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316 , EPDM, PTFE, Santoprène, 2-Piece

Aperçu

Description du fabricant
HE30-0122 POMPE QUANTM,
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon