Motion
HE30-0232

GRACO INC
HE30-0232

Pompe électrique à membrane - 100 psi, EPDM, section fluide surmoulée PTFE, centre en aluminium enduit FEP, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI14115872
N° MFRHE30-0232
Prix20,697.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
HE30-0232

Pompe électrique à membrane - 100 psi, EPDM, section fluide surmoulée PTFE, centre en aluminium enduit FEP, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI14115872
N° MFRHE30-0232
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
Prix20,697.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    77 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium revêtu de FEP
  • Certification
    Matériaux conformes à la FDA, 1024:2004 type 2.1
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    Tri-Clamp
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/2 po
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Double membrane électrique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25V219
  • Matériaux mouillés
    EPDM, surmoulage PTFE

Aperçu

Description du fabricant
HE30-0232 POMPE QUANTM,