Motion
56425-99302

TIMKEN
56425-99302

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 4.2500 po de diamètre, 6.5 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14119964
N° MFR56425-99302
Prix1,851.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
56425-99302

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 4.2500 po de diamètre, 6.5 po de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14119964
N° MFR56425-99302
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
Prix1,851.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.848 po
  • Diamètre extérieur
    6.5 po
  • Largeur totale
    1.4375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0013992316240

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 56425-99302 4-8